Zestaw wkładek stoperowych, 125 par E-A-R™ Flexible Fit HA ze sznurkiem 125

Nr art.: 097618 125
Ustaw cenę 125 para (PLN 5,97 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba par Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Wkładki stoperowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1001, ze sznurkiem
    wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB(A)
    Materiał wkładek stoperowych TPE
    zawartość 125 para
    Rodzaj produktu Wkładki stoperowe wielokrotnego użytku

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097618 125
    EAN / GTIN 051131279421
    Numer producenta 328-1001

    Opis

    Wykonanie:

    Wkładki stoperowe E-A-R™ Flexibel Fit HA są wykonane z opatentowanego tworzywa piankowego, dzięki czemu można je myć i wielokrotne używać przez nawet dwa tygodnie. Bez konieczności formowania wstępnego: Ponieważ wstępne formowanie piankowego czubka nie jest potrzebne, wkładki pozostają czyste, nawet w razie zakładania brudnymi rękami lub dłońmi w brudnych rękawicach. Materiał i konstrukcja umożliwiają ponadto szybkie umieszczanie w kanale słuchowym, także jedną ręką. Nadają się zwłaszcza do prac, podczas których brudzą się ręce, oraz do sytuacji, w których wprowadzenie wkładki jest możliwe tylko jedną ręką.

    W dostawie:

    Wkładki stoperowe ze sznurkiem E-A-R™ Flexibel Fit HA, 125 par, pakowane pojedynczo.

    Wskazówka:

    Wynika z tego następująca wartość SNR (stopień tłumienia):
    Wynik testu wkładania jedną ręką: 30 dB
    Wynik testu wkładania obiema rękami: 35 dB