Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dmuchawowa ochrona dróg oddechowych Jupiter™

Nr art.: 097280

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Jupiter
oznaczenie producenta JPRTU1
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora niklowo-wodorkowe
Rodzaj produktu Jednostka dmuchawy ochrony dróg oddechowych
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097280
Numer producenta 7100079779

Opis

Wykonanie:

System ochrony dróg oddechowych bez ograniczenia czasu stosowania. System dmuchaw zapewnia dopływ czystego powietrza do oddychania bez oporu przepływu powietrza oraz umożliwia łatwą regulację, dostosowaną do warunków pracy. Dzięki płaskiej konstrukcji idealnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Stan naładowania baterii i przepływ powietrza do korpusu są trwale monitorowane elektronicznie. Nieregularności sygnalizowane są bezzwłocznie optycznie i akustycznie. Łatwa obsługa i konserwacja.

Zastosowanie:

Do ochrony przed szkodliwymi rakotwórczymi pyłami, dymem i aerozolami na bazie oleju do 10-krotności wartości granicznej. Zabezpieczenie przed gazami i oparami związków organicznych z punktem wrzenia >65°C i stężeniu do 0,5% poj.

W dostawie:

  • moduł dmuchaw Jupiter z odkażalnym wygodnym pasem
  • wskaźnik przepływu powietrza i moduł kalibrujący
  • para filtrów kombinowanych A2P do filtrowania gazów i oparów organicznych oraz cząstek
  • para filtrów wstępnych
  • wąż powietrza BT-30 z regulacją długości
  • akumulator NiMH z czasem pracy ok. 8 godz. i ładowarką.

Wskazówka:

Zestaw do ochrony dróg oddechowych Jupiter™ dostarczany jest bez korpusu.