Korpus półmaski X-plore® 4740, wielk.: ML

Nr art.: 097241 ML
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przyłącze filtra RD40
masa 175 g
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem RD40
oznaczenie producenta R 55 874
Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Numer producenta R55874

Opis

Wykonanie:

Szczególną zaletą korpusów półmasek X-plore® 4740 jest ich odporność. Ergonomiczna uszczelka silikonowa nadaje się również do kontaktu z wrażliwą skórą i zapewnia bardzo wysoki komfort użytkowania dzięki dokładnemu dopasowaniu, dużą szczelność i prawie nie powoduje ucisku. Półmaska z jednym filtrem, ze standardowym przyłączem z gwintem okrągłym RD40 wg EN 148-1 ma szczelny korpus z tworzywa sztucznego, co zapewnia jej wytrzymałość i trwałość. Mocowanie „Flexi-Fit-Kopfspinne“ firmy Dräger umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie, dobre osadzenie i chroni przed zakleszczaniem włosów. Układ taśm „Drop-Down“ zamykany na karku umożliwia łatwe zdejmowanie maski podaczas przerw w pracy, bez konieczności zdejmowanie hełmu ochronnego. Pasuje do głów o wielkości średniej i dużej.

Norma:

EN 140.