Korpus półmaski Seria HF-800 M

Nr art.: 097233 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przyłącze filtra 3M™ Secure Click™ System
masa 182 g
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem 3M™ Secure Click™
oznaczenie producenta HF-802SD
Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Numer producenta 7100171980

Opis

Wykonanie:

Wygodna, niezawodna półmaska 3M™ Secure Click™ HF-800 przekonuje wysokim komfortem noszenia oraz innowacyjnymi detalami, które jeszcze bardziej poprawiają bezpieczeństwo wynikające z noszenia maski przeciwpyłowej. Pokrętło w środkowej części maski umożliwia kontrolę uszczelnienia oraz wykrywanie wycieków. Ponadto zastosowanie membrany ułatwia komunikację podczas pracy. Nowy system Secure Click™ umożliwia łatwe nakładanie filtrów. Głośne kliknięcie sygnalizuje prawidłowe zastosowanie. Konstrukcja filtra zapewnia podwójny strumień powietrza, co ułatwia oddychanie.

Norma:

EN 140.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne