Urządzenie pomiarowe gazu Pac® 8500 H2SO2

Nr art.: 097216 H2SO2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czujnik typu gazu Siarkowodór; Tlen
    pomiarowy 0 vol% - 25 vol%
    pomiarowy 0 ppm - 100 ppm
    próg alarmowy A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
    próg alarmowy A1/A2 5/10 ppm
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Rodzaj produktu Urządzenie pomiarowe gazu

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097216 H2SO2
    EAN / GTIN 4026056116782
    Numer producenta 3702251

    Opis

    Wykonanie:

    Przyrząd do pomiaru gazu Pac® 8500 w odniesieniu do osób przekonuje niewielkimi wymiarami, solidnym wykonaniem i odpornością na uderzenia. Ponadto umożliwia on intuicyjną i łatwą obsługę. Oferuje alarm potrójny: akustyczny, optyczny i wibracyjny. Neutralny językowo wyświetlacz i dokładne oznaczenia kolorystyczne umożliwiają szybki i dokładny odczyt wartości pomiarowych.

    Wskazówka:

    Technika pomiaru gazu wyłączona z powrotów ze względów bezpieczeństwa.
    Przyrząd do pomiaru gazu Dräger Pac® 8500 umożliwia jednoczesny pomiar dwóch gazów. Na zamówienie: Przyrząd do pomiaru gazu Dräger Pac® 8000, do wykrywania obecności 29 różnych gazów – w tym również gazów specjalnych, jak NO2, O3 i CoCI2.