{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czujnik typu gazu | Amoniak | |
Czas pomiaru 1 | 1 min | |
Standardowy zakres pomiarowy 1 | 5 ppm - 70 ppm | |
Czas pomiaru 2 | 10 s | |
Standardowy zakres pomiarowy 2 | 50 ppm - 600 ppm | |
Rodzaj produktu | Urządzenie pomiarowe gazu |
Numer artykułu | 097202 NH3 | |
EAN / GTIN | 2050001948076 | |
Numer producenta | CH20501 |