Ścianki działowe, 3-elem., wielk.: S/M

Nr art.: 096905 S/M
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 7,08 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor pomarańczowy
długość wewnętrzna 249 mm
głębokość (wewn.) 131 mm
wysokość wewnętrzna 143 mm
masa 50 g
Rodzaj produktu Etui na okulary

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Numer producenta 096905 S/M

Opis

Wykonanie:

Trzyczęściowy zestaw ścianek działowych umożliwia podział pudełka do przechowywania GARANT nr 096900 (rozmiar S i M) na kilka obszarów. Umożliwia to indywidualne dopasowanie pudełka do potrzeb klienta.