• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Komfortowe okulary ochronne dla spawaczy uvex i-vo, stopień ochrony: 5

Nr art.: 096546 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stopień ochrony Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Powłoka szyby: bez zaparowania szkieł; odporne na zadrapania
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • Właściwość ramy: otoczka zausznika; Długość zauszników regulowana; Pochylenie zauszników regulowane
  • materiał szkieł: Poliwęglan

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria i-vo
Oznaczenie szyb 5 W 1 FTKN
Oznaczenie ramy W 166 FT CE
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł; odporne na zadrapania
Ochrona przed promieniowaniem UV UV400
Właściwość ramy otoczka zausznika; Długość zauszników regulowana; Pochylenie zauszników regulowane
materiał szkieł Poliwęglan
Stopień ochrony filtra IR 5
Rodzaj produktu Okulary ochronne dla spawaczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096546 5
EAN / GTIN 4031101510798
Numer producenta 9160045
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Modne okulary ochronne dla spawaczy, zapewniające doskonałe rozróżnianie kolorów, dzięki zastosowaniu szarego szkła. Miękkie komponenty na nosie, czole i uszach chronią przed uciskiem. Zauszniki z miekką nakładką mają możliwość regulacji długości i pochylenia. Powłoka uvex infradur plus chroni szkła przed zaparowywaniem od wewnątrz i zadrapaniem od zewnątrz. Możliwość wypalenia przez iskry spawalnicze jest zminimalizowana. Nowa technologia filtrów zapewnia ochronę przed promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (olśnienie).

Norma:

EN 166; EN 169