Komfortowe okulary ochronne uvex pheos cx2 CBR

Nr art.: 096504 CBR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cieniowanie szkieł Cena jednostkowa z VAT
  • Powłoka szyby: bez zaparowania szkieł; odporny na zadrapania; odporny na działanie środków chemicznych
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • Właściwość ramy: otoczka zausznika
  • materiał szkieł: poliwęglan

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria pheos cx2
Oznaczenie ramy W 166 FT CE
Oznaczenie szyb 5-1,4 W 1 FTKN
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł; odporny na zadrapania; odporny na działanie środków chemicznych
Ochrona przed promieniowaniem UV UV400
Właściwość ramy otoczka zausznika
materiał szkieł poliwęglan
Współczynnik przepuszczalności 65 %
Rodzaj produktu Okulary ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096504 CBR
EAN / GTIN 4031101668345
Numer producenta 9198064

Opis

Wykonanie:

Okulary ochronne o nowoczesnym i sportowym designie wyróżniają się innowacyjnością i komfortem użytkowania. Uformowane natryskowo oparcie na czole i nosie zapewnia dokładne osłonięcie przestrzeni oczu i dobrą ochronę nawet przy wykonywaniu prac nad głową. Dzięki powłoce uvex supravision excellence wewnętrzna powierzchnia szkieł nie zaparowuje oraz powierzchnia zewnętrzna jest szczególnie odporna na zadrapania i działanie środków chemicznych. Optymalne dopasowanie do każdego kształtu głowy i pewne umocowanie dzięki zausznikom wykonanym w technologii X-Twist. Wąski kabłąk umożliwia ponadto komfortowe połączenie z innym środkiem ochrony indywidualnym.
Ze szkłem wzmacniającym kontrast i redukującym udział światła niebieskiego, zmniejszającym zmęczenie wzroku. Przepuszczalność: 65%.

Norma:

EN 166
EN 172

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka