Okulary do nakładania na okulary korekcyjne, Przyciemnianie szyb: CLEAR

Nr art.: 096240 CLEAR
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 997 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przyciemnianie szyb Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Powłoka szyby: bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowa
  • Właściwość ramy: Otoczka zausznika; Regulowane pochylenie kabłąka
  • materiał szkieł: poliwęglan
  • Wersja: Okulary nakładane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie szyb HO U1,2CT 1 KN
Powłoka szyby bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowa
Właściwość ramy Otoczka zausznika; Regulowane pochylenie kabłąka
materiał szkieł poliwęglan
Wersja Okulary nakładane
Rodzaj produktu Okulary nakładane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096240 CLEAR
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263106906
Kopiuj
Numer producenta 096240 CLEAR
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Okulary do nakładania na okulary korekcyjne GARANT łączą komfort z bezpieczeństwem w nowoczesnej stylistyce. Pałąki z regulowanym nachyleniem oraz miękką nakładkę na nos można dopasować do każdego kształtu twarzy i głowy, co zapewnia optymalne osadzenie. Panoramiczna szybka zapewnia ochronę z boku z bardzo dobrym polem widzenia. Powłoka zapewnia użytkownikowi trwałą ochronę przed parowaniem, a także jest odporna na zarysowania (certyfikat KN). Uszczelka na górnej krawędzi oprawki chroni przed kurzem i innymi cząsteczkami. Nadają się jako okulary dla osób odwiedzających lub jako okulary do nakładania na okulary korekcyjne.

Norma:

EN ISO 16321

W dostawie:

Okulary ochronne są dostarczane wraz z etui do okularów nr 096938.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku podczas prac w zakładach produkcyjnych, budownictwie, górnictwie lub innych otoczeniach roboczych, gdzie konieczne są podstawowe środki ochrony oczu.
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Do majsterkowania, np. prac ogrodniczych, naprawy mebli i innych.
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • W razie potrzeby ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach należy pamiętać, aby w przypadku okularów ochronnych oznaczonych literą T znajdowała się ona bezpośrednio za literą oznaczającą intensywność zderzenia, a więc przykładowo FT, BT lub AT. Jeżeli za literą oznaczającą intensywność zderzenia brakuje litery T, okulary ochronne można stosować do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym / UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Nie można wymieniać ani zamieniać żadnych elementów.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nie nadają się do zajęć sportowych ani jako środki bezpieczeństwa w sporcie.
  • Nie nadają się do noszenia podczas prowadzenia pojazdu, w szczególności w nocy.
  • Nie nadają się do prac spawalniczych, prac konserwacyjnych na instalacjach elektrycznych, do szlifowania stali ani do innych ciężkich prac.
  • Nie spoglądać w słońce ani w promień lasera.
  • Nie stosować na deszczu ani podczas aktywności na śniegu.
  • Nie nadają się do korekty wad wzroku (jak np. krótkowzroczność).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka