{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 97,6 g | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
materiał podłoża | Naturalny lateks | |
rozmiar rękawic | 9 | |
maksymalna ochrona przed napięciem | 1 000 V | |
długość | 280 mm | |
kolor | żółty | |
klasa ochrony | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla elektryków | |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne |
Numer artykułu | 094915 9 | |
EAN / GTIN | 076490104627 | |
Numer producenta | E014Y/9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic dla elektryków RIG011Y, 1000 V AC, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
286,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
110,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
92,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | Uniwersalne |
kolor | żółty | żółte / czarne |
masa | 97,6 g | |
długość | 280 mm | |
materiał podłoża | Naturalny lateks | Tkanina aramidowa |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne | Rękawice elektroizolacyjne |