Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo FC 9

Nr art.: 094827 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    55,67  PLN / para
  • z 10 para
    46,38  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C
  • norma: EN 511.; EN 407

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie wielorazowe
oznaczenie producenta uvex unilite thermo FC
rozmiar rękawic 9
zakres zastosowania Uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem C
norma EN 511.; EN 407
EN 388. 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
materiał podłoża akryl / nylon
powłoka Lateks
wariant powłoki Pełna powłoka
kolor czerwony / czarny
masa 197 g
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed niską temperaturą

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094827 9
EAN / GTIN 4048612108048
Numer producenta 6084209

Opis

Wykonanie:

uvex unilite thermo FC. Rękawica odporna na niską temperaturę z akrylu (wewnątrz) i nylonu (na zewnątrz). Całkowicie powlekany wierzch zapewnia lepszą ochronę przed wilgocią, a gruba, zachowująca elastyczność w niskich temperaturach powłoka lateksowa z wykończeniem Grip zapewnia lepszą przyczepność.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.