{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; Mocowanie na rzepy | |
zawartość | 1 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
rozmiar rękawic | 8 | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
norma | EN 511 | |
długość | 230 mm | |
EN 388. | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
materiał podłoża | Kozia skóra licowa, nylon | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
kolor | biały / czarny | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed zimnem | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed niską temperaturą |
Numer artykułu | 094821 8 | |
EAN / GTIN | 7392626010628 | |
Numer producenta | 117/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 117, rozmiar rękawic: 8
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,52 PLN
40,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
materiał podłoża | Kozia skóra licowa, nylon | Poliester |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
rozmiar rękawic | 8 | 8 |
EN 388. | 2121X | 4X42C |
Rodzaj rękawic | Rękawice chroniące przed zimnem | Rękawice chroniące przed niską temperaturą |
wariant powłoki | Bez powłoki | Powłoka w 3/4 |