{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 6 | |
EN 374. | Typ B (JKL) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKL | |
EN 388. | 3101X | |
materiał | Nitril | |
materiał podłoża | Nitril | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 330 mm | |
Grubość | 0,38 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych |
Numer artykułu | 094803 6 | |
EAN / GTIN | 4062406711948 |