{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Flextril™ | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat dot. kontaktu z żywnością | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
oznaczenie producenta | Flextril™ 101V | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 374. | Typ A (JKNOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKONPT | |
EN 388. | 2X01X | |
materiał | Nitril | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
długość | 330 mm | |
Grubość | 0,28 mm | |
kolor | niebieskie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Grubość ścianki | 0,28 mm | |
norma/zarządzenie | EN 374. | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych |
Numer artykułu | 094796 11 | |
EAN / GTIN | 13603835713905 | |
Numer producenta | 32-3011E/11XXL/N |