{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374 | |
oznaczenie producenta | Butoject 898 | |
rozmiar rękawic | 8 | |
EN 374. | Typ A (BCIKLM) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | BCIKLM | |
EN 388. | 2111X | |
materiał | Butyl | |
materiał podłoża | Butyl | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 0,7 mm | |
kolor | czarny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Grubość ścianki | 0,7 mm | |
masa | 233 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | 240-480 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | 60-120 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 240-480 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | 240-480 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | >480 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Numer artykułu | 094781 8 | |
EAN / GTIN | 4008198789888 | |
Numer producenta | BUTOJECT 898/8 |