{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | nie nadaje się, zanik ładunku 4,8 s według EN 61340-5-1 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
oznaczenie producenta | Combi-Latex 403 | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 374. | Typ A (BKLMNO) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | BKLMNO | |
EN 388. | 1121X | |
materiał | lateks | |
materiał podłoża | lateks | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 600 mm | |
Grubość | 1 mm | |
kolor | beżowe | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 496 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Numer producenta | 403 10 |