{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,9 s według EN 61340-5-1 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374; Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374 | |
oznaczenie producenta | NitoPren 717 | |
rozmiar rękawic | 7 | |
EN 374. | Typ A (AKLOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AKLOPT | |
EN 388. | 3001X | |
materiał | Nitryl, chloropren | |
materiał podłoża | Nitryl, chloropren | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 310 mm | |
Grubość | 0,65 mm | |
kolor | ciemno szary | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 125 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 0 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094768 7 | |
EAN / GTIN | 4008198771777 | |
Numer producenta | 717/7 |