{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 374. | Typ A (ABIKLP) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | ABIKLP | |
EN 388. | 2010X | |
materiał | Butyl | |
materiał podłoża | Butyl | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 0,5 mm | |
kolor | czarny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 132 g | |
Ciepło kontaktowe do | 90 °C | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Numer artykułu | 094762 9 | |
Numer producenta | 6094909 |