{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex rubiflex | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 374. | JKOPT | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKOPT | |
EN 388. | 2121X | |
materiał | nitryl | |
materiał podłoża | Bawełna | |
długość | 600 mm | |
Grubość | 0,5 mm | |
kolor | zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 289 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094753 11 | |
EAN / GTIN | 4048612011829 | |
Numer producenta | 9893199 |