Zestaw rękawic jednorazowych Tegera® 849 10

Nr art.: 094735 10
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 2,53 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • EN 374.: Typ B (JKOPTL)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • norma/zarządzenie: EN 374

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374. Typ B (JKOPTL)
Odporność na działanie środków chemicznych JKOPTL
materiał nitryl
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
materiał podłoża Nitril
Grubość 0,19 mm
długość 290 mm
zawartość 50
kolor czarny
zakres zastosowania Uniwersalne
rozmiar rękawic 10
norma/zarządzenie EN 374
zastosowanie jednorazowe
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094735 10
EAN / GTIN 7392626057098
Numer producenta 849/10

Opis

Wykonanie:

Tegera® 849. Bardzo długie, nie zawierają lateksu, do prac precyzyjnych. AQL 1,5 (EN 374-2).
Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.

Norma:

EN 374

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka