Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 93-250 9

Nr art.: 094723 9
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 1,16 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
  • EN 374.: Typ B (JKPT)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TouchNTuff®
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
EN 374. Typ B (JKPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKPT
materiał nitryl
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
materiał podłoża Nitril
powłoka Nitril
Grubość 0,13 mm
długość 245 mm
zawartość 100
masa 3,5 g
kolor szare
zakres zastosowania precyzja
rozmiar rękawic 9
Grubość ścianki 0,12 mm
AQL 1,5
zastosowanie jednorazowe
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% <10 min
Czas permeacji przy etanolu 95 % 10-30 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% 60-120 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094723 9
EAN / GTIN 076490471248
Numer producenta 93-250/8,5-9

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
TouchNTuff® 93-250. Bez zawartości lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Ansell Grip Technology. Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka