{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TouchNTuff® | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 374. | Typ B (JKT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKT | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
powłoka | Nitril | |
Grubość | 0,11 mm | |
długość | 240 mm | |
zawartość | 100 | |
masa | 3 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 10 | |
Grubość ścianki | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | <10 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | 30-40 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094720 10 | |
EAN / GTIN | 076490493318 | |
Numer producenta | 92-670/9,5-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 92-670, rozmiar rękawic: 10
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
|
|
kolor | niebieskie | niebieskie | czarny |
materiał | nitryl | nitryl | nitryl |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | bez lateksu; bez dimetyloformamidu |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III | Kategoria III |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKT | JKPT | KPT |