{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień X | |
EN 388. | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Ciepło kontaktowe do | 250 °C | |
materiał podłoża | Bawełna | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
kolor | naturalny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 400 mm | |
zawartość | 1 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
norma | EN 407 | |
masa | 345 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094640 11 | |
EAN / GTIN | 4048612035917 | |
Numer producenta | 6059511 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę uvex profatherm XB40 11
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
36,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
74,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Heavy Duty | Uniwersalne |
kolor | naturalny | czarny |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień X | Odporność ogniowa stopień 4 |
EN 388. | 2241B | 2131X |
Ciepło kontaktowe do | 250 | 250 |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III |