Para rękawic Eco Cut C 11

Nr art.: 094636 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    23,87  PLN / para
  • z 12 para
    19,91  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
w magazynie
441 sztuk w magazynie
  • Technologia tkania: 13G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia tkania 13G
EN 388. 4342C
materiał podłoża nylon
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
kolor szare
rozmiar rękawic 11
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094636 11
EAN / GTIN 4062406574352

Opis

Wykonanie:

Dziane bezszwowo rękawice odporne na przecięcie do codziennego użytku. Z wytrzymałą powłoką poliuretanową.
HOLEX Eco Cut C. Poziom ochrony przed przecięciem C zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest wysokie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226