{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Odporność ogniowa stopień X | |
EN 388. | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
materiał podłoża | Tekstylia | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
kolor | żółte / czarne | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 240 mm - 280 mm | |
zawartość | 1 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
materiał powłoki | nitryl | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
Ochrona przed gorącem | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem do | 100 °C | |
Ochrona przed zimnem | brak | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | bardzo dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry | |
bez dimetyloformamidu | tak | |
nie zawierają silikonu | tak | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388 odporność na ścieranie | 4 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 1 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 1 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 1 | |
EN 407 B: kontakt bezpośredni (temperatura kontaktowa przy czasie granicznym > 15 s) | 100 | |
norma | EN 407. | |
oddychanie | dobry | |
masa | 36,7 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094630 11 | |
EAN / GTIN | 3245427101214 | |
Numer producenta | TEMP-DEX 710 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 11
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
33,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
74,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Precyzja | Uniwersalne |
kolor | żółte / czarne | czarny |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Właściwości rękawic | bez sylikonu ;bez lateksu ;bez dimetyloformamidu ;Odporność ogniowa stopień X | Odporność ogniowa stopień 4 |
EN 388. | 4111X | 2131X |
Ciepło kontaktowe do | 100 | 250 |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III |