Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę TAEKI 6750, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094610 8
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
Cena za10 para: 560,54 PLN
449 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: EN 407

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; Odporność ogniowa stopień X
EN 388. 3X42C
EN 407 X2XXXX
Ciepło kontaktowe do 250 °C
materiał podłoża Taeki
wariant powłoki Bez powłoki
kolor żółty
zastosowanie wielorazowe
Zawartość 1
rozmiar rękawic 8
ściągacz gumowy nie
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ochrona przed gorącem bardzo dobry
Ochrona przed gorącem do 250 °C
Ochrona przed zimnem brak
wyczucie przy dotyku umiarkowany
przyczepność na mokro brak
przyczepność przy zaoliwieniu brak
bez dimetyloformamidu tak
nie zawierają silikonu tak
dopasowany kształt dobry
CE 2541
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przekłucie 2
EN 388 odporność na przecięcie 5
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 407 B: kontakt bezpośredni (temperatura kontaktowa przy czasie granicznym > 15 s) 250
Norma EN 407
oddychanie bardzo dobry
masa 43,8 g
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094610 8
Kopiuj
EAN / GTIN 4059904104884
Kopiuj
Numer producenta 6750 GR.L, BUND GELB
Kopiuj
Manufacturer AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

TAEKI 6750. Niepowlekane rękawice ochronne do cięcia i wysokich temperaturze wzmocnieniem w zgięciu kciuka. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do ok. 250°C (maksymalnie 15 sekund) dzięki specjalnej przędzy. Wersja ciężka z dobrym wyczuciem dotyku.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka