{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | |
Technologia tkania | 13G | |
suszenie | suszenie powietrzem | |
EN 388. | 4X42E | |
materiał podłoża | HPPE | |
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 9 | |
długość | 255 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | E | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094605 9 | |
EAN / GTIN | 4062406132873 | |
Numer producenta | 094605 9 |