Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem Cut C, długość: 45cm

Nr art.: 094596 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez sylikonu; bez dimetyloformamidu
EN 388. 3X4XC
Stopień ochrony przed przecięciem C
zastosowanie wielorazowe
materiał podłoża HPPE
kolor szare
długość 450 mm
AQL G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
Ciepło kontaktowe do 100 °C
zawartość 1
Rodzaj produktu Ochrona przedramienia przed przecięciem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094596 45
EAN / GTIN 4062406133009
Numer producenta 094596 45

Opis

Wykonanie:

HOLEX Cut C. Rękawice przedłużone zapewniające stopień ochrony przed przecięciem C, do zastosowania podczas czynności, gdy ryzyko przecięcia jest duże. Z otworem na kciuk.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

W dostawie:

Rękawica, 1 sztuka.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.