{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 13G | |
EN 388. | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | INTERCEPT™ | |
powłoka | Nitril | |
materiał | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny | |
norma | EN 407 | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 30,9 g | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
długość | 213 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | tak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | F | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094568 7 | |
EAN / GTIN | 10076490449558 | |
Numer producenta | 11-542/7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic HyFlex® 11-542, rozmiar rękawic: 7
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
105,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
87,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie
od
1
szt.
132,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
110,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne | Heavy Duty |
kolor | czarny | czarne / niebieskie |
materiał podłoża | INTERCEPT™ | HDPE |
Technologia tkania | 13G | 13G |
Stopień ochrony przed przecięciem | F | F |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe | Rękawice antyprzecięciowe |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | Wewnętrzna strona dłoni |