{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Technologia tkania | 13G | |
EN 388. | 4X44C | |
materiał podłoża | Nylon, włókno szklane | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny | |
rozmiar rękawic | 11 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
długość | 220 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094562 11 | |
EAN / GTIN | 7392626073296 | |
Numer producenta | 450/11 |