{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
Technologia tkania | 13G | |
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1 | |
oznaczenie producenta | Waredex Work 550 | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 4541X | |
materiał podłoża | HPPE, szkło | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | szare / beżowe | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 75 g | |
długość | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 odporność na ścieranie | 4 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 5 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | tak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
bez dimetyloformamidu | tak | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094545 10 | |
EAN / GTIN | 4008198755005 | |
Numer producenta | 550/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Para rękawic Waredex Work® 550, 10
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie
od
1
szt.
75,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
62,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
42,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | szare / beżowe | czarny / szary |
długość | 255 ;265 | 255 |
materiał podłoża | HPPE, szkło | HPPE |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | bez dimetyloformamidu ;Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków |
EN 388. | 4541X | 4X42E |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe | Rękawice antyprzecięciowe |