{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu | |
Technologia tkania | 13G | |
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1 | |
oznaczenie producenta | PuroCut 521 | |
EN 388. | 4343X | |
materiał podłoża | HPPE | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | szary / czarny | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 79 g | |
długość | 240 mm - 260 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094491 10 | |
Numer producenta | 521/10 |