{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
Technologia tkania | 18G | |
EN 388. | 3X32B | |
materiał podłoża | INTERCEPT™ | |
powłoka | Nitril | |
materiał | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | czarne / niebieskie | |
rozmiar rękawic | 11 | |
masa | 26,4 g | |
długość | 230 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094487 11 | |
EAN / GTIN | 10076490448599 | |
Numer producenta | 11-528/11 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |