{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HyFlex® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | |
Technologia tkania | 18G | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4X42B | |
materiał podłoża | Dyneema® | |
powłoka | poliuretan/pianka nitrylowa | |
materiał | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | szary / czarny | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 28 g | |
długość | 212 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094486 8 | |
EAN / GTIN | 10076490449787 | |
Numer producenta | 11-937/8 |