Para rękawic uvex C300 foam 8

Nr art.: 094480 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    77,59  PLN / para
  • z 10 para
    64,63  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex C300
Właściwości rękawic bez sylikonu
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388. 3X42C
materiał podłoża Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor czarny
materiał powłoki PU
rozmiar rękawic 8
masa 14,9 g
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie 3
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 388 odporność na przekłucie 2
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
oddychanie dobry
bez dimetyloformamidu tak
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094480 8
EAN / GTIN 4048612074374
Numer producenta 6054408

Opis

Wykonanie:

Seria uvex 300. Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.
C300 foam. Z powłoką Soft-Grip-Foam, zapewniającą pewny chwyt w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.