Para rękawic Camapur® Cut 627+, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094476 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    80,50  PLN / para
  • z 10 para
    67,08  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Technologia tkania: 13G
  • właściwości elektrostatyczne: Zanik ładunku 0,3 s według EN 61340-5-1
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Camapur®
zawartość 1
Technologia tkania 13G
właściwości elektrostatyczne Zanik ładunku 0,3 s według EN 61340-5-1
oznaczenie producenta Camapur Cut 627+
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388. 4341X
materiał podłoża HPPE
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor szary / czarny
materiał powłoki PU
rozmiar rękawic 7
masa 73 g
długość 240 mm - 260 mm
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie 3
EN 388 odporność na rozerwanie 4
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
oddychanie bardzo dobry
bez dimetyloformamidu tak
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094476 7
EAN / GTIN 4008198862772
Numer producenta 062707841E

Opis

Wykonanie:

Camapur® Cut 627+. Elastyczne rękawice odporne na przecięcie do prac montażowych w środowisku suchym lub lekko oleistym. Z cienką powłoką PU zapewniającą wyższy komfort noszenia i większą przepuszczalność powietrza. Dobry chwyt także na częściach lekko zaolejonych. Szczególnie dobrze nadają się do obróbki blach, czynności montażowych o średnim zagrożeniu wystąpienia ran ciętych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka