Para rękawic HyFlex® 11-757 10

Nr art.: 094448 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    91,35  PLN / para
  • z 12 para
    76,12  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 18G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania 18G
EN 388. 3X31F
materiał podłoża INTERCEPT™
powłoka PU
zakres zastosowania precyzja
kolor czarny
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem F
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094448 10
EAN / GTIN 10076490620421
Numer producenta 11757100

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i cienkie rękawice odporne na przecięcie z serii HyFlex®. Zintegrowana technologia INTERCEPT™, do ekranów dotykowych, technologia dziewiarska o grubości ściegu 18 Gauge. Przyjazność dla skóry potwierdzona dermatologicznie przez Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Poziom ochrony przed przecięciem F zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226