Para rękawic MASTER CUT D 7

Nr art.: 094446 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    71,65  PLN / para
  • z 12 para
    59,72  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
  • Technologia tkania: 18G
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: D

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MASTER CUT
Właściwości rękawic Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Technologia tkania 18G
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4442D
materiał podłoża Włókno specjalne
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
kolor szary / czarny
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem D
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094446 7
EAN / GTIN 4062406273408

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.
GARANT MASTER CUT D. Poziom ochrony D, całkowicie pozbawione włókien szklanych i stalowych. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.
Rękawice można prać maks. 4 razy w temperaturze 40° – 60° C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka