{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Polytril™ | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
oznaczenie producenta | Polytril Top | |
dopasowany kształt | dobry | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Pełna powłoka | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 230 mm - 270 mm | |
kolor | czarny | |
materiał powłoki | nitryl | |
rozmiar rękawic | 9 | |
masa | 50-70 g | |
Technologia tkania | 13G | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | bardzo dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | brak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094440 9 | |
EAN / GTIN | 3603835500195 | |
Numer producenta | 2232236 09 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Rękawice z PVC Polytril™ Top, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
25,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
od
1
szt.
32,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
27,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Heavy Duty | Precyzja |
kolor | czarny | czarne / niebieskie |
materiał podłoża | poliamidowe | nylon |
EN 388. | 4121X | 4121X |
Kategoria ochrony | Kategoria II | Kategoria II |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne |
wariant powłoki | Pełna powłoka | Pełna powłoka |