{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hycron® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu | |
dopasowany kształt | dobry | |
EN 388. | 4221X | |
materiał podłoża | Bawełna | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 246 mm | |
kolor | niebieskie | |
materiał powłoki | nitryl | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 57 g | |
nie zawierają silikonu | tak | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | umiarkowany | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | umiarkowany | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
materiał | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094430 8 | |
EAN / GTIN | 10076490102491 | |
Numer producenta | 27-607/8 |