Para rękawic uvex profi ergo XG20 10

Nr art.: 094427 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    39,43  PLN / para
  • z 10 para
    32,87  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex profi ergo
EN 388. 3121X
materiał podłoża Bawełna
powłoka Nitril
wariant powłoki Pełna powłoka
zakres zastosowania Heavy Duty
kolor szary / pomarańczowy
rozmiar rękawic 10
masa 93 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094427 10
EAN / GTIN 4048612031346
Numer producenta 6020810

Opis

Wykonanie:

uvex profi ergo XG20. Rękawice bawełniane z pełną powłoką Multilayer z kauczuku nitrylowego i z innowacyjną powłoką z pianki nitrylowej, wykonanej w technologii Xtra Grip, zapewniającej wyjątkowo dużą przyczepność na zaolejonych uchwytach.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.