Para rękawic MASTER CUT B 9

Nr art.: 094416 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    39,11  PLN / para
  • z 12 para
    32,59  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 18G
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MASTER CUT
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu
Technologia tkania 18G
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 4X42B
materiał podłoża HPPE
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor szary / czarny
rozmiar rękawic 9
długość 250 mm
zastosowanie wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem B
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094416 9
EAN / GTIN 4062406273484
Numer producenta 094416 9

Opis

Wykonanie:

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Świetnie nadają się do prac w lekko zaolejonym otoczeniu.
GARANT MASTER CUT B. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony B. Wzmocnienie w obszarze zgięcia kciuka zapewnia większą trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Para rękawic MASTER CUT B 9

Para rękawic MASTER CUT B 9

na zamówienie
w magazynie
281 sztuk w magazynie
od 1  szt.
39,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 12  szt.
32,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
od 1  szt.
21,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 12  szt.
18,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
zakres zastosowania Precyzja Precyzja ;Uniwersalne
powłoka Pianka nitrylowa PU
kolor szary / czarny szare
materiał podłoża HPPE nylon
zastosowanie wielorazowe wielorazowe
Technologia tkania 18G 13G
EN 388. 4X42B 4241B