{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Mocowanie na rzepy | |
oznaczenie producenta | RewoMech 641 | |
EN 388. | 2121X | |
materiał podłoża | sztuczna skóra | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 240 mm - 260 mm | |
kolor | szary / czarny | |
rozmiar rękawic | 10 | |
masa | 90 g | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094377 10 | |
EAN / GTIN | 4008198764106 | |
Numer producenta | 641/10 |