{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Polytril™ | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
oznaczenie producenta | Polytril | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 220 mm - 260 mm | |
kolor | białe / szare | |
materiał powłoki | nitryl | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 36-50 g | |
Technologia tkania | 13G | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | dobry | |
przyczepność na mokro | dobry | |
przyczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094370 8 | |
EAN / GTIN | 3603835500041 | |
Numer producenta | 2232230 08 |