{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 388. | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Nylon Spandex | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | czarne - żółte | |
Technologia tkania | 15G | |
norma | EN 407 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094362 11 | |
EAN / GTIN | 7340118318653 | |
Numer producenta | 8801-11 |