{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 12 | |
Właściwości rękawic | Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 388. | 4131X | |
materiał podłoża | Poliamid | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | precyzja | |
długość | 255 mm | |
kolor | czarny | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Technologia tkania | 13G | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094342 9 | |
EAN / GTIN | 4067263783435 | |
Numer producenta | 094342 9 |