Para rękawic, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094325 7
Rabat
15,01 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
8 950 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Bez LABS; bez sylikonu
  • Technologia tkania: 15G
  • Stopień ochrony przed przecięciem: X

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic Bez LABS; bez sylikonu
EN 388. 3121A
materiał podłoża Nylon
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor niebieski / pomarańczowy
rozmiar rękawic 7
Technologia tkania 15G
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem X
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094325 7
EAN / GTIN 4062406131043
Numer producenta 094325 7

Opis

Wykonanie:

Wszystkie elementy, zarówno materiał wspornika, jak i powłoka, nie zawierają silikonu (sprawdzone przez Instytut Fraunhofera). Dlatego nadają się najlepiej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.
Bezsilikonowe rękawice uniwersalne do lekkich zastosowań przemysłowych o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i jednocześnie niezwykle wysokim komforcie użytkowania. Nylonowy nośnik ze spandexem w technologii dziania 15 Gauge i odporną powłoką poliuretanową.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.