{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
suszenie | suszenie powietrzem | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | Lycra®, poliamid | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Pełna powłoka | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 255 mm | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Technologia tkania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094316 9 | |
Numer producenta | KX-07/SZ.9 |