{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MASTER FIT | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Nadają się do ekranów dotykowych | |
EN 388. | 4131X | |
materiał podłoża | Lycra ® / poliamid | |
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
długość | 255 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Technologia tkania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094303 9 | |
EAN / GTIN | 4062406295448 | |
Numer producenta | 094303 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Para rękawic MASTER FIT, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie
19,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 302 sztuk w magazynie
15,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
540 sztuk w magazynie
17,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
195 sztuk w magazynie
16,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | poliuretan na bazie wody/nitrylu | poliuretan na bazie wody/nitrylu | poliuretan na bazie wody/nitrylu |
zawartość | 1 | 1 | 1 | 1 |
długość | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Nadają się do ekranów dotykowych | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Nadają się do ekranów dotykowych |
Technologia tkania | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388. | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne | Rękawice uniwersalne |